Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhose 500 g/m², bis 1000°C, Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzhose Gr. 56, 500 g/m², bis 1000°C
Hitzeschutzhose Gr. 56, 500 g/m², bis 1000°C
Hitzeschutzhose 500 g/m², bis 1000°C - Detailansicht Material
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSH100KA-3-56
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSH100KA-3-56
EAN/GTIN:
     4030971005656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie

Produktbeschreibung:

  • schwere, sehr weiche Ausführung mit hohem Tragekomfort
  • Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung (AHV)
  • ohne Taschen
  • mit Bundverschluss und Gürtellaschen
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
500 g/m²
Größe:
56
Länge:
1000 mm
Material:
Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzhose
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,90*
€ 248,66*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,52*
€ 250,35*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,95*
€ 251,40*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 214,95*
€ 255,91*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,86*
€ 306,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,68*
€ 364,9492
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,76*
€ 359,0944
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,18*
€ 320,3242
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,71*
€ 299,5349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,86*
€ 287,8134
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3-46
ab € 219,51*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/52
ab € 191,98*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/54
ab € 193,05*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3-58
ab € 211,62*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/52
ab € 190,13*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/54
ab € 189,35*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/56
ab € 209,19*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/58
ab € 209,12*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSLH100KA-3-46
ab € 247,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.