Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzjacke 400 g/m², bis 1000°C, Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzjacke 400 g/m², bis 1000°C, Gr. 46
Hitzeschutzjacke 400 g/m², bis 1000°C, Gr. 46
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSJ080KA-2-46
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSJ080KA-2-46
EAN/GTIN:
     4030971019455
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Hitzeschutzjacke
Kinder-Jacke
Kinderjacke

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie

Produktbeschreibung:

  • leichte, sehr weiche Ausführung mit hohem Tragekomfort
  • Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung (AHV)
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
400 g/m²
Größe:
46
Länge:
800 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzjacke
Weitere Suchbegriffe: kinderjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,73*
€ 349,5387
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,48*
€ 343,2912
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,21*
€ 306,0799
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,78*
€ 281,7682
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,12*
€ 259,5628
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-2-48
ab € 219,41*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ780KA-2-48
ab € 234,43*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-18-V1-46
ab € 565,69*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-OFEN18-V3
ab € 615,62*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3-48
ab € 215,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.