Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzjacke 500 g/m², bis 1000°C, Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzjacke Gr. 54, 500 g/m², bis 1000°C
Hitzeschutzjacke Gr. 54, 500 g/m², bis 1000°C
Hitzeschutzjacke 500 g/m², bis 1000°C - Detailansicht Material
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSJ080KA-3-54
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSJ080KA-3-54
EAN/GTIN:
     4030971005526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Hitzeschutzjacke
Hitzeschutzmantel
hitzeschutzjacke gr 54

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie

Produktbeschreibung:

  • schwere, sehr weiche Ausführung mit hohem Tragekomfort
  • Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung (AHV)
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
500 g/m²
Größe:
54
Länge:
800 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzjacke
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,71*
€ 220,43*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,86*
€ 221,04*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,33*
€ 222,01*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 199,29*
€ 229,38*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,51*
€ 272,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,23*
€ 323,9537
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,96*
€ 321,2524
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,26*
€ 285,9094
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,90*
€ 267,631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,51*
€ 257,6469
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/52
ab € 188,05*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/54
ab € 188,30*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/56
ab € 206,90*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3-58
ab € 206,59*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-2-48
ab € 219,27*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/52
ab € 184,73*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/56
ab € 209,35*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/58
ab € 209,81*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ780KA-2-48
ab € 234,12*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-18-V1-46
ab € 566,09*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-OFEN18-V3
ab € 612,16*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3-48
ab € 215,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.