Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzjacke Gr: 52 bis 1000°C L: 800 mm Preox-Aramid, aluminisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzschutzjacke Preox Aramid Ka-2
Hitzschutzjacke Preox Aramid Ka-2
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSJ780KA-2-52
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSJ780KA-2-52
EAN/GTIN:
     4030971111142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Hitzeschutzjacke

Die Hitzeschutzjacke von JUTEC, aus Preox-Aramidgewebe mit seitlichem Klettverschluss, schützt in erster Linie vor hohen Hitzereflektionen und bietet außerdem einen sehr angenehmen Tragekomfort.

Produktbeschreibung:

  • flexibles Preox-Aramid Gewebe mit Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung
  • Preox-Aramid JT400PXAHV (KA2)
  • sehr weiche Ausführung
  • hohe Hitzereflektion
  • isolierter Drucker, Stehkragen, Klettverschluss
  • ADDons möglich (jedoch nicht in Basismodell inbegriffen)
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
400 g/m²
Größe:
52
Länge:
800 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,43*
€ 353,9417
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,15*
€ 346,4685
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,09*
€ 305,9371
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,09*
€ 278,5671
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,29*
€ 262,1451
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-2-48
ab € 206,19*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ780KA-2-48
ab € 219,64*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-18-V1-46
ab € 527,22*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-OFEN18-V3
ab € 576,39*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3-48
ab € 202,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.