Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzmantel 260 g/m², bis 1000°C, Gr:48, Klettverschluß, L: 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzmantel Gr. 48, 260 g/m², bis 1000°C
Hitzeschutzmantel Gr. 48, 260 g/m², bis 1000°C
Hitzeschutzmantel 260 g/m², bis 1000°C - Detailansicht Material
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSM120KA-1-48
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSM120KA-1-48
EAN/GTIN:
     4030971021564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
jutec hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel 1000°c

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie

Produktbeschreibung:

  • leichte, sehr weiche Ausführung mit hohem Tragekomfort
  • Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung (AHV)
  • hitzebeständiger Klettverschluss und Stehkragen
  • beidseitig isolierter Druckknopf
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
48
Länge:
1200 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzmantel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,85*
€ 309,44*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,02*
€ 319,93*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,30*
€ 331,70*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,70*
€ 394,723
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,98*
€ 386,7262
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,95*
€ 340,2805
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,06*
€ 311,8514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,30*
€ 299,047
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM130KA-1-46
ab € 228,79*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM130KA-1-48
ab € 256,29*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM120KA-1-46
ab € 222,22*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM730KA-1-46
ab € 261,83*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM720KA-1-46
ab € 256,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.