Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzmantel 260 g/m², bis 1000°C, Gr:64, Klettverschluß, L: 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzmantel Gr. 64, 260 g/m², bis 1000°C
Hitzeschutzmantel Gr. 64, 260 g/m², bis 1000°C
Hitzeschutzmantel 260 g/m², bis 1000°C - Detailansicht Material
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSM120KA-1-64
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSM120KA-1-64
EAN/GTIN:
     4030971021649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
jutec hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel 1000°c

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie

Produktbeschreibung:

  • leichte, sehr weiche Ausführung mit hohem Tragekomfort
  • Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung (AHV)
  • hitzebeständiger Klettverschluss und Stehkragen
  • beidseitig isolierter Druckknopf
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
64
Länge:
1200 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzmantel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,33*
€ 320,06*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,05*
€ 338,46*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,95*
€ 362,50*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,50*
€ 431,375
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,57*
€ 425,5083
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,55*
€ 371,9345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,37*
€ 345,5403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,95*
€ 327,1905
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM130KA-1-46
ab € 229,00*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM130KA-1-48
ab € 256,63*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM120KA-1-48
ab € 249,63*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM120KA-1-46
ab € 221,92*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM730KA-1-46
ab € 263,88*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM720KA-1-46
ab € 256,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.