Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Medizin-Bekleidung
>
Kopfhauben
>
Flammschutzhaube
>
Artikel
Schutzhaube Nomex III, komplett doppellagig, Augenschlitz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415AS-jutSH022022
Hersteller:
Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
SH022022
EAN/GTIN:
4030971067722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerschutzhaube
Flammenschutzhaube
Flammschutzhaube
flammschutzhaube
Nomex Schutzhaube mit Augenschlitz, für Kopf und Gesicht.
Produktbeschreibung:
Material Nomex mit Kevlar
mit Mundschutz
komplett doppellagig
waschbar bis 60°C
ACHTUNG!!!
KEINE PSA!!!! Nur in Verbindung mit PSA gemäss EN 11611 bzw. EN 11612 zu tragen!
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Fasergewicht:
360 g/m²
Material:
Nomex
Typ:
Hitzeschutzhaube
... >
Lager 415
>
Arbeitsschutz
>
Kopfschutz
Weitere Suchbegriffe:
Gesichtsschutze
,
Helm
,
Hitzeschutz-Nackenschutz
,
Hitzeschutzhaube
,
JUTEC
,
Kopfschutz
,
Weitwinkelscheibe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 60,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,98*
€ 72,5662
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,17*
€ 70,4123
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,93*
€ 64,1767
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,89*
€ 59,3691
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,01*
€ 58,3219
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,88*
€ 49,8372
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hitzeschutz-Kopfhaube JUTEC-SH022020, Standard, gegen Kontakthitze bis 200 Grad, EN 470-1 / EN 531
Jutec Hitzeschutz
SH022020
€ 38,61*
Ähnlich
Schutzhaube EinheitsGr. Nomex III, 180 g/m², natur, runde Augenlöcher, Län
Jutec Hitzeschutz
SH022021
€ 41,22*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.