Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerkissen, Leder, bis 250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerkissen, Leder, bis 250°C
Schweißerkissen, Leder, bis 250°C
Artikel-Nr.:
     415AS-jutSK4040LD
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     SK4040LD
EAN/GTIN:
     4030971002358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gießereimatte
Hitzeschutzkissen
Schweißerkissen
Trockenmatte

Produktbeschreibung:

  • Schutz beim Knien auf heißem Material
  • innen Isolation besteht aus nicht brennbarem Material
  • Außenmaterial mechanisch belastbar
  • außen aus Leder
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
400 mm
Material:
Leder
Typ:
Schweißerkissen
Weitere Suchbegriffe: schweißerkissen jutec, schweißerkissen, Feuchtmatte, Hitzeschutzmatten, Hitzeschutzsicherheitskoffer, Isoliermatte, JUTEC, Rohrleitungsbaumatte
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,87*
€ 23,58*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,88*
€ 23,59*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 19,14*
€ 23,92*
2 Tage
301
1
€ 5,45*
ab € 20,04*
€ 25,03*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 27,61*
€ 37,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,48*
€ 44,6012
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,9348
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,24*
€ 40,7456
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,79*
€ 37,8301
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,98*
€ 36,8662
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,61*
€ 32,8559
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SK4040G2
ab € 29,52*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SK4040CS
ab € 45,14*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SK4040BW
ab € 25,02*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SK4040GS
ab € 22,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.