Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenmatte a. Schweißunterlage mit Isolation, 1000°C, 300 x 300 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trockenmatte a. Schweißunterlage mit Isolation, 1000°C, 300 x 300 x 20 mm
Trockenmatte a. Schweißunterlage mit Isolation, 1000°C, 300 x 300 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     415AS-jutT1200303
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     T1200303
EAN/GTIN:
     4030971001597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammenschutzmatte
Flammschutzmatte
Gießereimatte
Hitzeschutzkissen

Produktbeschreibung:

  • besonders hitzedämmend durch mehrschichtigen Spezialaufbau
  • als Schweißunterlage mit Isolation
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Länge:
300 mm
Typ:
Hitzeschutzmatte
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 25,04*
€ 31,95*
2 Tage
95
1
€ 5,45*
ab € 25,15*
€ 32,12*
3 Tage
70
1
€ 5,99*
ab € 25,72*
€ 32,68*
2 Tage
94
1
€ 4,99*
ab € 26,85*
€ 33,90*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 33,07*
€ 46,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,30*
€ 55,097
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,15*
€ 53,7285
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,92*
€ 49,8848
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,67*
€ 46,0173
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,22*
€ 44,2918
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,07*
€ 39,3533
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
F4200303
ab € 36,05*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
T0200305
ab € 13,49*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
T0100305
ab € 15,54*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
G1201010
ab € 298,79*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
TG101010
ab € 144,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.