Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenmatte a. Schweißunterlage mit Isolation, 1000°C, 500 x 1000 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trockenmatte a. Schweißunterlage mit Isolation, 1000°C, 500 x 1000 x 20 mm
Trockenmatte a. Schweißunterlage mit Isolation, 1000°C, 500 x 1000 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     415AS-jutT1200510
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     T1200510
EAN/GTIN:
     4030971001627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammenschutzmatte
Flammschutzmatte
Gießereimatte
Hitzeschutzkissen

Produktbeschreibung:

  • besonders hitzedämmend durch mehrschichtigen Spezialaufbau
  • als Schweißunterlage mit Isolation
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Länge:
500 mm
Typ:
Hitzeschutzmatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,67*
€ 133,53*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 105,84*
€ 134,53*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 100,16*
€ 137,00*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 125,02*
€ 158,83*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,77*
€ 160,3763
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,31*
€ 147,9289
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,20*
€ 133,518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,16*
€ 119,1904
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
F4200303
ab € 36,05*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
T0200305
ab € 13,49*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
T0100305
ab € 15,54*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
T1200303
ab € 25,04*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
G1201010
ab € 298,79*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
TG101010
ab € 144,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.