Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschutz, bis 600°C, 1000 x 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschutz 1000 x 2000 mm bis 600°C - Detailansicht Material
Türschutz 1000 x 2000 mm bis 600°C - Detailansicht Material
Artikel-Nr.:
     415AS-jutTS135L
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     TS135L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türschutzdecke

Produktbeschreibung:

  • geprüfte des TÜV-Nord und von der SEE-BG zertifiziert
  • für Modelle wie z.B. A6, Omege, BMW 3er, C-Klasse, Passat
  • bewahrt vor Schäden bei Schweiß- und Flexarbeiten
  • zeitaufwendige Demontage von Anbauteilen am Fahrzeug entfällt
  • wiederverwendbar, nicht brennbar und silikonfrei
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Länge:
1000 mm
Material:
E-Glasgewebe Alufix
Norm DIN:
DIN EN 13501 - 1
Typ:
Fahrzeugschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,14*
€ 83,4666
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,69*
€ 79,3611
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,36*
€ 73,0184
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,27*
€ 66,9613
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,18*
€ 65,6642
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,54*
€ 56,5726
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HKS135XL
ab € 370,06*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
RADS135LKW
ab € 44,58*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
RADS135PKW
ab € 29,43*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SS1351020
ab € 30,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.