Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Türschutzdecke

  Türschutzdecke  (2 Angebote unter 28.272.700 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Türschutzdecke“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Türschutzdecke"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Türschutz, bis 600°C, 1000 x 2000 mm (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: geprüfte des TÜV-Nord und von der SEE-BG zertifiziert für Modelle wie z.B. A6, Omege, BMW 3er, C-Klasse, Passat bewahrt vor Schäden bei Schweiß- und Flexarbeiten zeitaufwendige...
Jutec Hitzeschutz
TS135L
ab € 47,54*
pro Stück
 
 Stück
Türschutz, bis 600°C, 1500 x 3300 mm (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: geprüfte des TÜV-Nord und von der SEE-BG zertifiziert für LkW bewahrt vor Schäden bei Schweiß- und Flexarbeiten zeitaufwendige Demontage von Anbauteilen am Fahrzeug entfällt wi...
Jutec Hitzeschutz
TS135LKW
ab € 110,93*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Türschutzdecke
^

Die Türschutzdecke - optimaler Schutz vor Funkenflug

In der Metallverarbeitung entstehen beim Bohren, Schleifen, Schweißen oder Flexen immer Funken, vor denen Türschutzdecken schützen können. Die Türschutzdecken werden daher auch als Funkenschutzdecken bezeichnet. Im Handwerk und in der Industrie spielt die Metallverarbeitung in vielen Branchen eine Rolle: denken Sie an den Formen- bzw. Werkzeugbau, die Produktion bzw. Reparatur von Transportmitteln (Auto, Bahn, Schiff, Flugzeug) bis hin zum Hoch- oder Brückenbau. Sollen während der Arbeit kleine Bereiche vor Funkenflug geschützt werden, ist eine Türschutzdecke ideal.

Die Türschutzdecke spart Arbeit

Viel Zeit und Arbeit kann eine Türschutzdecke in Kfz-Werkstätten bei Karosseriearbeiten an PKWs sparen, weil man in der Nähe schweißen kann, ohne den Lack oder die Inneneinrichtung einer Türe durch Funkenflug zu beschädigen. Man spart die Arbeit, die Tür zu entfernen und später wieder anzubauen. Zum effizienten Arbeiten gehört daher immer eine Türschutzdecke. Achten Sie auf die richtige Größe, damit die komplette Tür abgedeckt werden kann. Unterschiedliche Fahrzeugmodelle haben verschiedene Türgrößen.

Die Türschutzdecke zur Eindämmung des Funkenflugs

Zusätzlich können Sie Schutzdecken auch dazu benutzen, die Umgebung von metallverarbeitenden Arbeitsplätzen vor Funkenflug zu schützen. Achten Sie in diesem Fall auf die Hitze, die die Decke bei Dauerkontakt mit Metallspritzern oder Funken verträgt. Sie kann zwischen 600 und 1.300 Grad Celsius variieren.

Unterschiede in den Materialien

Die Türschutzdecken können aus Glasfaser oder speziell entwickeltem Fasermaterial bestehen. Asbest wird heutzutage zugunsten des Gesundheitsschutzes nicht mehr verarbeitet. Die Befestigung am Blech von Autos oder umliegender Gegenstände kann mittels enthaltener Magnete oder auch mittels Klebebändern erfolgen. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher jeder Oberflächenform gut an.

Unterschiedliche Größen stehen zur Auswahl

Türschutzdecken gibt es in sehr kleinen Größen ab ca. 60 x 60 Zentimeter bis hin zu Ausmaßen von 3 x 3 Metern. Beachten Sie daher den Bereich, den Sie vor Funkenflug schützen wollen. Eine zu kleine Decke bringt nicht den gewünschten Erfolg. Je mehr Fläche eine Türschutzdecke abdeckt, desto schwerer ist sie. Das Befestigungsmaterial, wie breite Klebestreifen, sollte entsprechend stabil gewählt werden, damit es nicht ausreißen kann.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.