| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100310-541-C44 Herst.-Nr.: 100310-541-C44 EAN/GTIN: 7392025070179 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - FAS® Twill
- 2-Wege-Reißverschluss
- 2 lose hängende Brusttaschen mit Druckknopf
- Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
- 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die anderemit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen
- 2 große Vorder- und Gesäßtaschen
- Zollstocktasche
- Beintasche mit Werkzeugtasche
- Stifttasche
- 2 Hammerschlaufen - eine verstellbar
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster
- geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292)
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Verstärkung: 100% Polyamid
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 375 g/m² | Größe: | 44 | Material: | 100% Baumwolle | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Damen Jacke, Damenjacke, Forst-Latzhose, Forstschutzlatzhose, Freischneiderlatzhose, Schnittschutz-Latzhose, Schnittschutzlatzhose, Waldarbeiter Latzhose, Kansas-Jacke, Maler Latzhose, Malerlatzhose, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, damen jacke blau, damen jacke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,32* | € 103,90* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 80,10* | € 104,42* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 93,05* | € 130,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|