| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100319-541-2XL Herst.-Nr.: 100319-541-2XL EAN/GTIN: 7322301707130 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - FAS® Twill bester Marinetwill
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum Kragen
- 2 Brusttaschen mit Patte – eine mit Stifttasche
- 2 Vordertaschen
- 2 Gesäßtaschen – eine mit Patte
- seitliche Öffnungen
- auf die Seitennaht aufgesetzte Beintasche mit Zollstocktasche (innen) und 3 extra Taschen
- Beintasche mit Patte
- Handytasche mit Patte
- Knietaschen
- verstellbare Bundweite und Armabschlüsse
- geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292)
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 375 g/m² | Größe: | 2XL | Material: | 100% Baumwolle | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Arbeitsoverall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,19* | € 142,85* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 103,00* | € 143,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|