| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100457-940-C54 Herst.-Nr.: 100457-940-C54 EAN/GTIN: 7322301546838 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - verstärkt mit Oxfordnylon
- mit elastischem Taillenbund
- Verschleiß- und reißfest
- ergonomisch geformte Knie
- 2 Vordertaschen
- Sicherheitstasche mit Reißverschluss
- 2 Gesäßtaschen
- Werkzeugtasche
- Beintasche
- Handytasche mit Reißverschluss
- Stifttasche
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Verstärkungen: 100% Polyamid
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | 54 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,28* | € 80,90* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 61,17* | € 81,29* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,62* | € 81,89* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 70,16* | € 99,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|