Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servicehose 233 LUXE marineblau Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servicehose 233 LUXE marineblau Gr. 54
Servicehose 233 LUXE marineblau Gr. 54
Servicehose 233 LUXE marineblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100458-539-C54
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100458-539-C54
EAN/GTIN:
     7392025970318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Luxe-Qualität
  • strapazierfähig
  • 2 Vordertaschen
  • D-Ring
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte, Klettverschluss und Druckknopf
  • 2 große Beintaschen mit Patte, Klettverschluss und Druckknopf - eine mit Handytache und Zollstocktasche, die andere mit Stifttaschen und Ausweishalter
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
295 g/m²
Größe:
54
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,89*
€ 74,20*
7 Tage
323
€ 5,99*
ab € 55,47*
€ 74,54*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,12*
€ 92,17*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,17*
€ 109,6823
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,20*
€ 104,958
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,95*
€ 102,2805
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,68*
€ 99,5792
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,21*
€ 93,0699
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,58*
€ 92,3202
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,12*
€ 77,4928
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100458-539-C42
ab € 55,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.