Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenhose 216 RS dunkelblau Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenhose 216 RS dunkelblau Gr. XXXL
Regenhose 216 RS dunkelblau Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100557-540-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100557-540-3XL
EAN/GTIN:
     5700149469335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

Produktbeschreibung:

  • PU-beschichtetes Polyester-Jersey, 'Stretch'
  • verschweißte Nähte
  • abnehmbare und verstellbare Träger
  • Gummizug im Bund
  • Gürtelschlaufen
  • Zollstocktasche
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/1
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
3XL
Material:
65% Polyester, 35% Polyurethan
Norm EN:
EN 343
Typ:
Wetterschutz-Hose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,25*
€ 48,58*
7 Tage
55
€ 5,99*
ab € 36,39*
€ 48,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 45,64*
€ 60,31*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,92*
€ 61,46*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,46*
€ 73,1374
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,12*
€ 69,1628
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,62*
€ 67,3778
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,13*
€ 65,6047
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,23*
€ 60,9637
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,69*
€ 59,1311
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,41*
€ 57,6079
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,92*
€ 49,8848
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100557-540-XXS
ab € 36,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.