Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenhose 216 RS grün Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenhose 216 RS grün Gr. S
Regenhose 216 RS grün Gr. S
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100557-730-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100557-730-S
EAN/GTIN:
     5700149469465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

Produktbeschreibung:

  • PU-beschichtetes Polyester-Jersey, 'Stretch'
  • verschweißte Nähte
  • abnehmbare und verstellbare Träger
  • Gummizug im Bund
  • Gürtelschlaufen
  • Zollstocktasche
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/1
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
S
Material:
65% Polyester, 35% Polyurethan
Norm EN:
EN 343
Typ:
Wetterschutz-Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,45*
€ 55,2755
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,37*
€ 52,8003
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,22*
€ 51,4318
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,09*
€ 50,0871
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,06*
€ 46,4814
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,10*
€ 45,339
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,50*
€ 43,435
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,7353
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100557-730-2XS
ab € 30,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.