Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon One Baumwoll-Latzhose 1111 KC dunkelblau Gr. 112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icon One Baumwoll-Latzhose 1111 KC dunkelblau Gr. 112
Icon One Baumwoll-Latzhose 1111 KC dunkelblau Gr. 112
Artikel-Nr.:
     415AS-kans113097-540-D112
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     113097-540-D112
EAN/GTIN:
     7322302513587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose

Produktbeschreibung:

  • 3-Nadel-Kappnähte
  • diagonal geschnittene Rückenpartie
  • elastische Träger
  • verstellbare Bundweite
  • anpassbare Beinlänge: inkl. 5 cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss
  • seitliche Durchgrifföffnung zur Innenhose
  • Reflex-Applikation in der Kniebeuge
  • Latztasche mit Patte und Innentasche mit Reißverschluss
  • 2 Seitentaschen – eine mit extra Handytasche
  • große Beintasche mit Patte (über der Seitennaht) – mit Handytasche und Patte und Stifttaschen
  • doppelte Zollstocktasche (über der Seitennaht) – mit Stifttasche
  • 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte
  • Hammerschlaufen
  • Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Rückenbereich
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
350 g/m²
Größe:
112
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose kansas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,03*
€ 123,7957
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,33*
€ 118,2027
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,79*
€ 115,1801
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,23*
€ 112,1337
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,23*
€ 106,1837
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,33*
€ 103,9227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,48*
€ 88,6312
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
113097-540-C42
ab € 74,47*
Ähnlich
Kwintet
113097-941-C42
ab € 74,47*
Ähnlich
Kwintet
113097-530-C42
ab € 74,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.