Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon One Baumwoll-Latzhose 1111 KC dunkelgrau Gr. 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icon One Baumwoll-Latzhose 1111 KC dunkelgrau Gr. 58
Icon One Baumwoll-Latzhose 1111 KC dunkelgrau Gr. 58
Artikel-Nr.:
     415AS-kans113097-941-C58
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     113097-941-C58
EAN/GTIN:
     7322302488083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose

Produktbeschreibung:

  • 3-Nadel-Kappnähte
  • diagonal geschnittene Rückenpartie
  • elastische Träger
  • verstellbare Bundweite
  • anpassbare Beinlänge: inkl. 5 cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss
  • seitliche Durchgrifföffnung zur Innenhose
  • Reflex-Applikation in der Kniebeuge
  • Latztasche mit Patte und Innentasche mit Reißverschluss
  • 2 Seitentaschen – eine mit extra Handytasche
  • große Beintasche mit Patte (über der Seitennaht) – mit Handytasche und Patte und Stifttaschen
  • doppelte Zollstocktasche (über der Seitennaht) – mit Stifttasche
  • 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte
  • Hammerschlaufen
  • Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Rückenbereich
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
350 g/m²
Größe:
58
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Latzhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,24*
€ 84,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,64*
€ 84,98*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,23*
€ 105,14*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,14*
€ 125,1166
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,18*
€ 119,2142
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,61*
€ 116,1559
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,04*
€ 113,0976
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,27*
€ 106,2313
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,48*
€ 105,2912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,23*
€ 88,3337
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
113097-530-C42
ab € 64,04*
Ähnlich
Fristads Kansas
113097-540-C42
ab € 64,09*
Ähnlich
Fristads Kansas
113097-941-C42
ab € 63,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.