Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon One Latzhose 1111 LUXE rot Gr. 104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icon One Latzhose 1111 LUXE rot Gr. 104
Icon One Latzhose 1111 LUXE rot Gr. 104
Artikel-Nr.:
     415AS-kans113101-331-D104
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     113101-331-D104
EAN/GTIN:
     7322302513921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose rot
arbeitslatzhose

Produktbeschreibung:

  • Luxe-Qualität
  • 3-Nadel-Kappnähte
  • diagonal geschnittene Rückenpartie
  • elastische Träger
  • verstellbare Bundweite
  • anpassbare Beinlänge: inkl. 5 cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss
  • seitliche Durchgrifföffnung zur Innenhose
  • Reflex-Applikation in der Kniebeuge
  • Latztasche mit Patte und Innentasche mit Reißverschluss
  • 2 Seitentaschen – eine mit extra Handytasche
  • große Beintasche mit Patte (über der Seitennaht) – mit Handytasche mit Patte und Stifttaschen
  • doppelte Zollstocktasche (über der Seitennaht) – mit Stifttasche
  • 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte
  • Hammerschlaufen
  • Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Rückenbereich
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Fasergewicht:
295 g/m²
Größe:
104
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose kansas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,44*
€ 125,4736
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,65*
€ 119,7735
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,06*
€ 116,6914
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,48*
€ 113,6212
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,53*
€ 107,7307
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,50*
€ 105,315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,86*
€ 89,0834
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
113101-540-C42
ab € 75,46*
Ähnlich
Kwintet
113101-941-C42
ab € 75,36*
Ähnlich
Kwintet
113101-730-C42
ab € 75,14*
Ähnlich
Kwintet
113101-530-C42
ab € 75,30*
Ähnlich
Kwintet
113101-331-C42
ab € 74,99*
Ähnlich
Kwintet
113101-940-C42
ab € 75,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.