Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickmütze 9500 BFL dunkelgrau onesize


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strickmütze 9500 BFL dunkelgrau onesize
Strickmütze 9500 BFL dunkelgrau onesize
Artikel-Nr.:
     415AS-kans117226-941-ONESIZE
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     117226-941-ONESIZE
EAN/GTIN:
     7322302563858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze

Produktbeschreibung:

  • elastisches Jersey-Material
  • Fleece-Futter

Material:

  • Futter: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
onesize
Material:
95% Baumwolle, 5% Elasthan
Typ:
Mütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,3153
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,518
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,89*
€ 14,1491
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
117226-540-ONESIZE
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.