Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke Damen 1498 FLE schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke Damen 1498 FLE schwarz Gr. M
Fleecejacke Damen 1498 FLE schwarz Gr. M
Fleecejacke Damen 1498 FLE schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans119011-940-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     119011-940-M
EAN/GTIN:
     7322302570559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke

Produktbeschreibung:

  • Reißverschluss vorn mit Blende (innen)
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • verlängerte Rückenpartie
  • Raglan-Ärmel
  • farblich passende Ellenbogen-Patches
  • Daumenschlaufen
  • elastischer Einfassung an Armabschlüssen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Typ:
Damen-Jacke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,20*
€ 39,07*
7 Tage
305
€ 5,99*
ab € 28,58*
€ 39,26*
10 Tage
3
€ 5,95*
ab € 29,99*
€ 40,01*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,08*
€ 48,89*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,89*
€ 58,1791
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,63*
€ 55,4897
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,43*
€ 54,0617
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,25*
€ 52,6575
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,82*
€ 48,5758
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,22*
€ 47,8618
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,61*
€ 47,1359
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,3652
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
119011-940-S
ab € 28,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.