Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LMI Hose 2082 P154 weiß Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LMI Hose 2082 P154 weiß Gr. XXXL
LMI Hose 2082 P154 weiß Gr. XXXL
LMI Hose 2082 P154 weiß - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans120008-900-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     120008-900-3XL
EAN/GTIN:
     7322302604445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • erfüllt die Norm DIN 10524
  • verstellbare Bundweite mit Gummizug
  • verstellbare Beinabschlüsse mit Metallknöpfen
  • Zonenmarkierung der Kleidungsstücke mit subliminalem Transfer oder Stickerei sind erlaubt
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
245 g/m²
Größe:
3XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,09*
€ 42,83*
8 Tage
12
€ 5,99*
ab € 31,21*
€ 43,05*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,30*
€ 53,65*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,65*
€ 63,8435
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,08*
€ 60,7852
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,78*
€ 59,2382
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,46*
€ 57,6674
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,68*
€ 53,1692
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,96*
€ 52,3124
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,42*
€ 51,6698
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,30*
€ 43,197
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
120008-900-2XS
ab € 36,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.