Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servicehose 2116 STFP schwarz Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servicehose 2116 STFP schwarz Gr. 54
Servicehose 2116 STFP schwarz Gr. 54
Servicehose 2116 STFP schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans121732-940-C54
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     121732-940-C54
EAN/GTIN:
     7322302697003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • mechanische Stretch-Qualität
  • verdeckte Knopfleiste
  • 2 Vordertaschen
  • 2 Gesäßtaschen
  • eine große Beintasche und Dokumententasche mit Patte und Klettverschluss
  • eine Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss und 2 Stifttaschen
  • Reflexband am Beinabschluss
  • Beinlänge verstellbar mit 5 cm Saumzugabe
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
54
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,70*
€ 66,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,29*
€ 66,77*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 57,49*
€ 82,50*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,50*
€ 98,175
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,98*
€ 93,9862
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,96*
€ 91,5824
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,93*
€ 89,1667
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,52*
€ 82,7288
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,90*
€ 81,991
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,56*
€ 76,8264
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,49*
€ 68,4131
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
121732-940-C42
ab € 49,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.