| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans122396-586-M Herst.-Nr.: 122396-586-M EAN/GTIN: 7322302818255 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Kontrastmaterial an den Schultern und an den Seiten
- Rundhalsausschnitt
- Raglan-Ärmel
- geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UV-Schutzfaktor 40+
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- mit EPD (Environmental Product Decleration)
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 190 g/m² | Größe: | M | Material: | 55% Baumwolle, 45% Polyester | Norm EN: | EN 13758 | Typ: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,47* | € 24,36* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,98* | € 24,49* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 17,93* | € 25,04* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 19,73* | € 30,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|