Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamestat Winterkapuze 9185 ATHS Warnschutz-gelb/marine Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamestat Winterkapuze 9185 ATHS Warnschutz-gelb/marine Gr. S
Flamestat Winterkapuze 9185 ATHS Warnschutz-gelb/marine Gr. S
Artikel-Nr.:
     415AS-kans125064-171-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     125064-171-S
EAN/GTIN:
     7322302678170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzkapuze
Kapuze
Winterkapuze
kapuze

Produktbeschreibung:

  • schmutz-, öl- und wasserabweisend
  • gefütterte Kapuze für Jacke 119923
  • reflektierende Details oben
  • mit Zugband verstellbar
  • metallfreies Kleidungsstück
  • kann über Helm getragen werden
  • es gelten die gleichen Zertifizierungen wie für Jacke 119923, aber nur, wenn die Kapuze mit 119923 zusammen getragen wird
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • 18% Polyamid, 2% Karbon
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
S
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,62*
€ 63,57*
9 Tage
6
€ 5,99*
ab € 47,42*
€ 63,88*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,51*
€ 72,95*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,18*
€ 77,26*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,95*
€ 86,8105
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,67*
€ 82,9073
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,88*
€ 80,7772
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,09*
€ 78,6471
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,64*
€ 73,3516
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,48*
€ 73,1612
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,48*
€ 68,4012
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,51*
€ 60,1069
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
125064-171-XS
€ 63,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.