Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretch-3/4-Hose 2531 CYD schwarz Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stretch-3/4-Hose 2531 CYD schwarz Gr. 54
Stretch-3/4-Hose 2531 CYD schwarz Gr. 54
Stretch-3/4-Hose 2531 CYD schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans126527-940-C54
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     126527-940-C54
EAN/GTIN:
     7322302689374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 4-Wege-Stretcheinsätze vorne, hinten und an den Beinen
  • 2 CORDURA®-verstärkte, lose hängende Taschen, eine mit 3 kleineren Taschen und Werkzeugschlaufen, die andere mit zusätzlicher Tasche und Werkzeugschlaufen
  • 2 aufgesetzte Vordertaschen
  • 2 Seitentaschen, eine mit Reißverschluss
  • D-Ring unter der losen Hängetasche
  • 2 lose hängende mit CORDURA® verstärkte Gesäßtaschen, eine mit Patte und Klettverschluss
  • doppelt verstärkte Schrittnaht
  • Hammerschlaufe
  • Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
  • Multifunktionsbeintasche mit Handytasche, Ausweistasche und wasserdichter Reißverschlusstasche
  • vorgeformte Knie / CORDURA®-verstärkte Knietaschen aus Stretch-Material, mit Öffnung außen, für höhenverstellbare Kniepolster
  • Höhenverstellung der Kniepolster in der Knietasche
  • Reflexpaspelierung hinten am Bein
  • Taschen an den beanspruchten Stellen mit Metallnieten verstärkt
  • Kontrastnähte
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • Stretch-Material: 91% Polyamid, 9% Elasthan
  • Gewicht Stretch-Material: 250 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
330 g/m²
Größe:
54
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Dreiviertelhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,76*
€ 141,05*
7 Tage
200
€ 5,99*
ab € 108,15*
€ 141,75*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 125,22*
€ 171,79*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,79*
€ 204,4301
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,19*
€ 195,3861
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,99*
€ 190,3881
pro Stück
ab 4 Stück
€ 155,78*
€ 185,3782
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,22*
€ 176,3818
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,46*
€ 163,5774
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,22*
€ 149,0118
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
126527-940-C44
ab € 109,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.