Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 1555 STFP schwarz/grau Gr. 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose 1555 STFP schwarz/grau Gr. 44
Latzhose 1555 STFP schwarz/grau Gr. 44
Latzhose 1555 STFP schwarz/grau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129486-996-C44
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129486-996-C44
EAN/GTIN:
     7322302844391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose kansas schwarz
arbeitslatzhose schwarz

Produktbeschreibung:

  • mechanische Stretch-Qualität
  • dunkelgraue reflektierende Details
  • verstellbare Träger mit elastischem Bereich
  • durchgehender Frontreißverschluss mit verdecktem Druckknopf
  • 2 Brusttaschen, davon 1 mit Patte mit Druckknopfverschluss
  • 2 Vordertaschen
  • 2 Gesäßtaschen
  • 2 Oberschenkeltaschen
  • Beintasche mit zusätzlichen Taschen
  • Schlaufe für innenliegende Zollstocktasche
  • Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche und zusätzliche Tasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring unter Patte
  • mit CORDURA®-verstärkte Knietaschen, von außen zugänglich
  • Höhenanpassung der Kniepolster in den Knietaschen möglich
  • CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 mit Kniepolstern 124292
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
  • RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
44
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,83*
€ 81,27*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 61,82*
€ 81,68*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,62*
€ 83,62*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,99*
€ 98,55*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 71,48*
€ 100,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,43*
€ 119,5117
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,85*
€ 114,0615
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,40*
€ 111,146
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,94*
€ 108,2186
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,81*
€ 102,1139
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,60*
€ 100,674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,48*
€ 85,0612
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.