| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans130160-900-C54 Herst.-Nr.: 130160-900-C54 EAN/GTIN: 7322302984691 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Stretch-Material auf kompletter Vorder- und Rückseite
- CORDURA®-verstärkte Vorderseite
- 2 CORDURA®-verstärkte abnehmbare, lose hängende Außentaschen - mit 3 kleineren Taschen und Werkzeugschlaufen - mit Platz für Werkzeuge für Rechts- und Linkshänder
- 2 Seitentaschen
- 2 Gesäßtaschen - eine mit Reißverschluss
- Doppelte CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche
- Multifunktionale Beintasche mit Reißverschluss und Belüftungsöffnung innen
- asche auf der linken Seite mit Druckknöpfen
- ergonomisch geformte Hosenbeine
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung außen, für höhenverstellbare Kniepolster, mit kleinem Reißverschluss für eine Belüftungsöffnung
- Reißverschluss in Kontrastfarbe
- reflektierende Details
- CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse, mit Druckknopf verstellbar
- Beinabschluss vorne länger, damit kein Schmutz in die Schuhe fallen kann
- geprüft gemäß EN 14404 mit Kniepolster 127440
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Fasergewicht: | 218 g/m² | Größe: | 54 | Material: | 55% Elastomultiester, 45% Polyester | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen gr.54 weiss, arbeitshosen weiß, arbeitshosen kansas |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,22* | € 111,33* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 87,05* | € 111,89* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 100,70* | € 141,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|