Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve Arbeitsjacke stahlblau/dunkelblau Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolve Arbeitsjacke stahlblau/dunkelblau Gr. S
Evolve Arbeitsjacke stahlblau/dunkelblau Gr. S
Evolve Arbeitsjacke stahlblau/dunkelblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans130162-582-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130162-582-S
EAN/GTIN:
     7322302985537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke blau

Produktbeschreibung:

  • FlexForce Material, mechanischer Stretch
  • moderne Passform
  • Reißverschluss vorne
  • Brusttasche mit Druckknopf und Stifttasche
  • 2 Vordertaschen mit Druckknopf und Mesh-Futter
  • Innentasche aus Mesh-Material
  • reflektierende Details
  • CORDURA®-Verstärkung an besonders beanspruchten Stellen
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
250 g/m²
Größe:
S
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Arbeitsjacke
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke kansas, arbeitsjacke s
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,32*
€ 73,96*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,56*
€ 74,29*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,64*
€ 75,96*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,10*
€ 91,99*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,99*
€ 109,4681
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,71*
€ 104,3749
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,47*
€ 101,7093
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,21*
€ 99,0199
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,32*
€ 93,2008
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,67*
€ 92,4273
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,10*
€ 77,469
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130162-582-XS
ab € 55,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.