Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Green Stretch-Latzhose Kl.2, 1031 GSTP Warnschutz-orange/marine Gr. 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Green Stretch-Latzhose Kl.2, 1031 GSTP Warnschutz-orange/marine Gr. 10
High Vis Green Stretch-Latzhose Kl.2, 1031 GSTP Warnschutz-orange/marine Gr. 10
High Vis Green Stretch-Latzhose Kl.2, 1031 GSTP Warnschutz-orange/marine - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans134190-271-D108
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     134190-271-D108
EAN/GTIN:
     7322303235693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose

Produktbeschreibung:

  • Teil der Fristads Green Kollektion
  • nachhaltig
  • 4-Wege-Stretchmaterial
  • verstellbare, elastische Träger / Große Brusttasche mit Reißverschluss und Stifttasche
  • Handytasche innen
  • Rippstrick-Stretcheinsätze am Bund
  • strapazierfähiges Ripstop-4-Wege-Stretch an Gesäß und Oberschenkelrückseite
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • D-Ring
  • 2 Vordertaschen
  • 2 geräumige Taschen hinten, eine mit Reißverschluss
  • doppelt verstärkte Schrittnaht
  • Hammerschlaufe
  • CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Beintasche mit Druckknopfverschluss, Reißverschlusstasche und D-Ring
  • CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Innenöffnung
  • Höhenverstellung für Knieschützer in der Knietasche
  • CORDURA®-verstärktes Beinende
  • zugelassen nach ISO 20471 Klasse 2, EN 14404 zusammen mit Knieschützern 124292 und EN 13758-2 UPF 40+ Sonnen-UV-Schutz. Farbe 271 ist zugelassen nach RIS-3279-TOM Ausgabe 1 UK Railway Standard
  • zugelassen nach 50 Wäschen
  • mit EPD (Environmental Product Declaration)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • 12% recycelter Polyester
  • Ripstop-Stretchgewebe 87 % Polyamid, 13 % Elastan
  • Gewicht Ripstop-Stretch-Material: 260 g/m²
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
orange
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
108
Material:
44% PTT, 44% Polyester
Norm EN:
EN 14404,EN 13758-2
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
19
€ 5,99*
ab € 116,49*
€ 150,63*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 130,38*
€ 180,94*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,94*
€ 215,3186
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,57*
€ 204,1683
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,17*
€ 198,9323
pro Stück
ab 4 Stück
€ 162,77*
€ 193,6963
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,94*
€ 180,8086
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,15*
€ 171,5385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,38*
€ 155,1522
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FRI
134190-271
ab € 115,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.