Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-le8112-46 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3237154477465 |
| | |
|
| | |
| ANTON HIGH S3 ESD - der robuste Industrie-Stiefel der LEVEL2-Kollektion. Produktbeschreibung: - ESD-Schuh, elektrischer Widerstand geringer als 35 MO
- hochgezogene Ferse für mehr Stabilität
- innovative Level2-Sohle für extra gute Stoßdämpfung und besonderen Komfort
- weiches und atmungsaktives 3D-Mesh für ein angenehmes Gefühl von Frische
- angespritzter Spitzenschutz
- ESD-Sicherheit
- Obermaterial: robustes Rindsleder
- Innenfutter: 3D-Mesh
- Sohle: Level2 / 2PU
- Zehenkappe: Aluminium
- Zwischensohle: Fibre-LS (metallfrei)
Einsatzgebiete: - INNENBEREICH und AUßENBEREICH
- Lager, Logistik, Handwerk, Autoindustrie und Maschinenbau
Achtung: - ESD-Schuhe sind nicht geeignet bei Arbeiten an elektrischer Spannung führenden Quellen. ESD-Schuhe schützen Gegenstände, nicht den Träger!
Weitere Informationen: | | Ausführung: | ESD | Farbe: | schwarz | Größe: | 46 | Rutschfestigkeit: | SRC | Sicherheitsklasse: | S3 | Typ: | Halbschuhe | Zehenkappe: | Aluminium | Zwischensohle: | durchtrittsichere Gewebesohle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, s3 esd schuhe 46, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,71* | € 64,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 9,90* | ab € 58,92* | € 73,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,26* | € 75,56* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 58,81* | € 76,13* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 67,85* | € 92,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|