Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cargo-Latzhose BW 290 khaki Gr. 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cargo-Latzhose BW 290 khaki Gr. 26
Cargo-Latzhose BW 290 khaki Gr. 26
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla0176026
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0176026
EAN/GTIN:
     4030913015385
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Cargo-Hose
Cargohose

BW 290 – Dieses Kürzel steht für 100 % Baumwolle bei einem Gewicht von ca. 290 g/m². Was bedeutet das für Sie? Die Kollektion begeistert durch die einzigartigen Eigenschaften eines echten Naturproduktes, das mit dem PLANAM Qualitätsanspruch zu hochwertiger Arbeitsschutzbekleidung verarbeitet wird. Das Material ist besonders widerstandsfähig gegen chemische/mechanische Einflüsse und bietet so einen hervorragenden Schutz. Hinzu kommen eine hohe Reißfestigkeit und der Einlaufschutz nach DIN EN 26333, wodurch die Lebensdauer entscheidend verlängert wird. Und wenn es auf der Arbeit wieder einmal „heiß“ hergeht, kommen die guten hygienischen Eigenschaften der Baumwolle zum Tragen: Der Körperschweiß wird optimal absorbiert und nach außen abgegeben, sodass die Kleidung nicht „klebt“ und das Körperklima im Gleichgewicht bleibt.

Entdecken Sie die Vorteile dieser Markenkollektion, in die das ganze Know-how eines der führenden Anbieter für Arbeitsschutz- und Berufsbekleidung eingearbeitet ist. Nutzen Sie die Qualität, den Komfort, die Artikel- und Farbenvielfalt und die praktische Ausstattung für ein Trageerlebnis der besonders natürlichen Art.

  • Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche
  • verstellbare Seitenschlitze
  • Oberschenkeltasche links
  • Kniepolstertaschen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem, elastischen Zwischenteil
  • Sicherheitsschnallen an den Trägern
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt
  • zertifiziert in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster Art.-Nummer 9901027 als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1

Material:

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper
  • Flächengewicht: 290 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Größe:
26
Typ:
Latzhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,64*
€ 27,63*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,72*
€ 28,07*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,60*
€ 28,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,91*
€ 29,20*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,02*
€ 32,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,1391
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,4013
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,9265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,1296
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,7258
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,2038
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0176024
ab € 19,59*
Ähnlich
Planam
0176025
ab € 19,60*
Ähnlich
Planam
0176027
ab € 19,60*
Ähnlich
Planam
0176028
ab € 19,64*
Ähnlich
Planam
0176029
ab € 19,60*
Ähnlich
Planam
0176042
ab € 19,62*
Ähnlich
Planam
0176044
ab € 19,61*
Ähnlich
Planam
0176046
ab € 19,58*
Ähnlich
Planam
0176048
ab € 19,58*
Ähnlich
Planam
0176050
ab € 19,58*
Ähnlich
Planam
0176052
ab € 19,54*
Ähnlich
Planam
0176054
ab € 19,65*
Ähnlich
Planam
0176056
ab € 21,57*
Ähnlich
Planam
0176058
ab € 21,61*
Ähnlich
Planam
0176060
ab € 21,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.