| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-pla2940048 Herst.-Nr.: 2940048 EAN/GTIN: 4030913932842 |
| |
|
| | |
| Ob in der Dunkelheit oder bei schlechten Sichtverhältnissen, auf der Baustelle oder in der Werkstatt – mit der neuen PLANAM DuraWork Kollektion erstrahlen Sie in sportlicher Arbeits- und Schutzkleidung. Die funktionellen Alleskönner kombinieren angenehme Materialien mit modernem Design. Damit machen Alltagshelden bei der Arbeit eine gute Figur. - 2 eingesetzte Beuteltaschen
- Maßstabtasche rechts
- 2 Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss
- Gummizug im Bund
- 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
Material: - 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- ca. 270 g/m²
Zertifizierungen: - UV Standard 801
- ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/grau | Größe: | M | Typ: | Shorts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Fussball-Short (Herren), Fussballshort (Herren), Herren-Fussballshorts, Herrenfussballshorts, Trainings-Shorts, Trainingsshorts, Wettkampf-Shorts, Wettkampfshorts, planam arbeitsshorts canvas gr. m, arbeits bermuda, arbeitsbermudas schwarz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,33* | € 19,53* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,34* | € 19,93* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,03* | € 20,06* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,12* | € 20,81* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 14,85* | € 23,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|