| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-pla5202048 Herst.-Nr.: 5202048 EAN/GTIN: 4030913871479 |
| |
|
| | |
| Wer in Gefahrenbereichen arbeitet, kennt die Risiken. Wenn Sie schon nicht die äußeren Umstände beeinflussen können, sollten Sie zumindest mit der richtigen Arbeitsschutzkleidung optimale Vorbeugungsmaßnahmen treffen. Mit PLANAM Major Protect sind Sie in vielen Gefahrensituationen auf der sicheren Seite: Guter Schutz vor Hitze und Flammen, Brenn-Stopp nach Berührung mit einer Zündflamme, Prävention vor flüssigen Aerosolen, leichten Spritzern und Sprays, wie sie zum Beispiel in der Chemie- und Erdölindustrie vorkommen, Im Niederspannungsbereich (Hausanschlusskästen) schützt es den Träger vor den Auswirkungen eines Störlichtbogens, Antistatische Wirkung zur Vermeidung von Zündfunken in explosionsgefährdeter Umgebung. - 2 vordere Eingrifftaschen mit Patten
- 2 Brusttaschen mit Patten
- Frontverschluss mit Annähknöpfen
- je 2 Reflexstreifen um den Bauch und den Ärmeln
- antistatisch, flammhemmend und Fluorcarbon ausgerüstet
Material: - 64% Baumwolle, 35% Polyester, 1% Carbonfasern
- 2/2 Diagonal-Köper
- Flächengewicht ca. 340 g/m²
- Reflexband 3M 8935
Zertifizierungen: - PSA nach EN 470-1: Schweißerschutz
- PSA nach EN 531 A, B1, C1, E2: Schutz für hitzeexponierte Industriearbeiter
- PSA nach EN 13034 Typ 6: Chemikalienschutz
- PSA nach EN 50354 Klasse 1: Lichtbogenschutz (4 kA / 500 ms)
- PSA nach EN 1149-3: elektrostatische Eigenschaften Ableitfähigkeit
- PSA nach EN 471 Kl. 2/2: Warnschutz
- UV Standard 801
Weitere Informationen: | | Farbe: | warngelb/kornblau | Größe: | 48 | Typ: | Flammschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Chemikalienschutzjacke, Säureschutzjacke, Säureschutzmantel, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke gelb planam, arbeitsjacke gelb, planam arbeitsjacke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 67,99* | € 88,77* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,72* | € 96,09* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 74,79* | € 96,80* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 78,30* | € 98,14* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 78,47* | € 109,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|