Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Food Latzhose weiß Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Food Latzhose weiß Gr. 56
Food Latzhose weiß Gr. 56
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla5340056
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5340056
EAN/GTIN:
     4030913076201
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kellner-Hose
Kellnerhose

Wenn es um Lebensmittel-Hygiene geht, herrscht auch für die Arbeitsbekleidung Sicherheitsstufe 1. Darum wird das PLANAM Food-Sortiment streng nach DIN 10524 und den Empfehlungen der HACCP produziert. Hinter diesem Kürzel verbirgt sich ein EU-weit verbindliches Konzept, das die Einhaltung der Lebensmittelhygiene von der Produktion bis zur Auslieferung gewährleistet. Die konsequente Einhaltung der Richtlinien gibt Ihnen das gute Gefühl, immer auf der sicheren Seite zu sein. Konkret bedeutet das: strapazierfähiges, reißfestes Gewebe, nach innen sehr hautverträglich, gutes Einlauf- und Pillingverhalten, Hygienesicherheit durch innen liegende Taschen und verdeckte Tascheneingriffe, industriewäschegeeignet. Höchste Qualität an Materialien und in der Verarbeitung, praktische Ausstattungsdetails und höchste Hygienestandards – das sind die Zutaten für ein Bekleidungsmenü auf 3-Sterne-Niveau.

  • Brustlatz mit Tasche innenliegend
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen mit Patten und Drukknöpfen zu verschließen
  • 1 Oberschenkeltasche rechts mit Patte und Druckknopf
  • elastische Einsätze an den Seiten
  • Sicherheitsschnallen an den Trägern
  • Fußweite mit Druckknopf zu verstellen
  • Industriewäsche geeignet
  • innen angeraut
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal Köper
  • Flächengewicht ca. 280 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
56
Typ:
Lebensmittel-Hose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,49*
€ 37,28*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,57*
€ 38,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,79*
€ 39,03*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,90*
€ 39,31*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,99*
€ 46,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,51*
€ 55,3469
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,68*
€ 54,3592
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,91*
€ 51,0629
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,72*
€ 47,2668
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,88*
€ 42,6972
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,99*
€ 38,0681
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5350042-42
ab € 33,44*
Ähnlich
Planam
5340060
ab € 27,56*
Ähnlich
Planam
5340042
ab € 24,94*
Ähnlich
Planam
5340044
ab € 25,17*
Ähnlich
Planam
5340046
ab € 24,94*
Ähnlich
Planam
5340048
ab € 25,17*
Ähnlich
Planam
5340050
ab € 25,02*
Ähnlich
Planam
5340052
ab € 25,01*
Ähnlich
Planam
5340054
ab € 25,12*
Ähnlich
Planam
5340058
ab € 27,50*
Ähnlich
Planam
5340062
ab € 27,48*
Ähnlich
Planam
5340064
ab € 27,49*
Ähnlich
Planam
5340090
ab € 25,15*
Ähnlich
Planam
5340094
ab € 25,08*
Ähnlich
Planam
5340098
ab € 25,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.