| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-pla5341048 Herst.-Nr.: 5341048 EAN/GTIN: 4030913077536 |
| |
|
| | |
| Wenn es um Lebensmittel-Hygiene geht, herrscht auch für die Arbeitsbekleidung Sicherheitsstufe 1. Darum wird das PLANAM Food-Sortiment streng nach DIN 10524 und den Empfehlungen der HACCP produziert. Hinter diesem Kürzel verbirgt sich ein EU-weit verbindliches Konzept, das die Einhaltung der Lebensmittelhygiene von der Produktion bis zur Auslieferung gewährleistet. Die konsequente Einhaltung der Richtlinien gibt Ihnen das gute Gefühl, immer auf der sicheren Seite zu sein. Konkret bedeutet das: strapazierfähiges, reißfestes Gewebe, nach innen sehr hautverträglich, gutes Einlauf- und Pillingverhalten, Hygienesicherheit durch innen liegende Taschen und verdeckte Tascheneingriffe, industriewäschegeeignet. Höchste Qualität an Materialien und in der Verarbeitung, praktische Ausstattungsdetails und höchste Hygienestandards – das sind die Zutaten für ein Bekleidungsmenü auf 3-Sterne-Niveau. - Brustlatz mit Tasche innenliegend
- 2 eingesetzte Beuteltaschen mit Patten und Drukknöpfen zu verschließen
- 1 Oberschenkeltasche rechts mit Patte und Druckknopf
- elastische Einsätze an den Seiten
- Sicherheitsschnallen an den Trägern
- Fußweite mit Druckknopf zu verstellen
- Industriewäsche geeignet
- innen angeraut
- mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt
Material: - 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Diagonal Köper
- Flächengewicht ca. 280 g/m²
Zertifizierungen: - UV Standard 801
- ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | 48 | Typ: | Damen Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,98* | € 29,63* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,86* | € 30,23* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,89* | € 30,83* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,23* | € 31,04* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 24,53* | € 36,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|