| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-pla5360044 Herst.-Nr.: 5360044 EAN/GTIN: 4030913076508 |
| |
|
| | |
| Wenn es um Lebensmittel-Hygiene geht, herrscht auch für die Arbeitsbekleidung Sicherheitsstufe 1. Darum wird das PLANAM Food-Sortiment streng nach DIN 10524 und den Empfehlungen der HACCP produziert. Hinter diesem Kürzel verbirgt sich ein EU-weit verbindliches Konzept, das die Einhaltung der Lebensmittelhygiene von der Produktion bis zur Auslieferung gewährleistet. Die konsequente Einhaltung der Richtlinien gibt Ihnen das gute Gefühl, immer auf der sicheren Seite zu sein. Konkret bedeutet das: strapazierfähiges, reißfestes Gewebe, nach innen sehr hautverträglich, gutes Einlauf- und Pillingverhalten, Hygienesicherheit durch innen liegende Taschen und verdeckte Tascheneingriffe, industriewäschegeeignet. Höchste Qualität an Materialien und in der Verarbeitung, praktische Ausstattungsdetails und höchste Hygienestandards – das sind die Zutaten für ein Bekleidungsmenü auf 3-Sterne-Niveau. - Kragen mit Revers
- Langarm
- verdeckte Druckknopfleiste
- 1 Innentasche rechts
- 1 Innentasche und Handytasche links
- mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
- Industriewäsche geeignet
- innen angeraut
- mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt
Material: - 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Diagonal Köper
- Flächengewicht ca. 280 g/m²
Zertifizierungen: - UV Standard 801
- ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | S | Typ: | Lebensmittel-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,85* | € 28,71* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,40* | € 28,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,40* | € 29,15* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,60* | € 29,28* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 22,94* | € 34,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|