| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-pla5600052 Herst.-Nr.: 5600052 EAN/GTIN: 4030913941462 |
| |
|
| | |
| Planam Plaline Warnschutz Blouson - Ganz "Bequem" warnen. Produktbeschreibung: - nach EN ISO 20471/2
- 25-prozentiger Baumwollanteil sorgt für einen angenehmen Tragekomfort
- Dunkeln gut sichtbar durch Reflexband
- 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen
- 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
- doppelte Brusttasche rechts
- Handytasche auf der rechten Brust
- 2 Stiftfächer
- mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
- verdeckter Frontreißverschluss
- Stehkragen
- Bundweite mit Klettband verstellbar
- Ärmeltasche links
- 2 Golffalten im Rücken
- Lüftungsschlitz im Rücken
Material: - Hauptfarbe: 75 % Polyester, 25 % Baumwolle, ca. 290 g/m²
- Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolleca. 280 g/m², Canvas-Bindung
- Design: Reflexgewebe silber
Lieferumfang: - 1x LED-Warnleuchte Notfall- und Signallicht 9 in 1
- Netzteil mit Schuko-Adapter
- Zigarettenanzünder USB Ladeadapter
- Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Farbe: | orange/zink | Größe: | 52 | Typ: | Warnschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, arbeitsjacke orange, arbeitsjacken, warnschutzjacke orange grau |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,26* | € 65,74* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 51,35* | € 67,44* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,53* | € 68,84* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,04* | € 69,35* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 57,46* | € 80,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|