| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-pla6132158 Herst.-Nr.: 6132158 EAN/GTIN: 4030913938707 |
| |
|
| | |
| Die kleinen Helden des Alltags spielen, toben und legen sich gerne auch mal bei Bauprojekten im Garten so richtig ins Zeug. Schmutzige Kleidung gehört da fast schon zur Tagesordnung. Ob Bundhose, Latzhose oder Softshelljacke – die pflegeleichte Kollektion Basalt Neon Junior hält jeder Belastung und vielen Wäschen stand. Zudem bieten viele Taschen genügend Stauraum für Spielzeug und Co. - atmungsaktiv, wasserabweisend und winddicht
- 2 seitliche Einschubtaschen
- Frontreißverschluss hinterlegt
- Reflexbiese im Front- und Rückenbereich
- elastische Ärmelbündchen
- innen weiches Fleece
Material: - Äußere Lage: 100 % Polyester
- Innere Lage: 100 % Polyester
Zertifizierungen: - UV Standard 801
- ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen: | | Farbe: | oliv/orange | Größe: | 158/164 | Typ: | Kinder Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 24,99* | € 34,75* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,12* | € 35,40* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,51* | € 35,62* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,78* | € 36,95* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 28,13* | € 41,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|