Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Stretchline Bundjacke anthrazit Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Stretchline Bundjacke anthrazit Gr. 50
PLANAM Stretchline Bundjacke anthrazit Gr. 50
PLANAM Stretchline Bundjacke anthrazit - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-pla6601050
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6601050
EAN/GTIN:
     4030913974729
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Für alle, die viel in Bewegung sind und sich durch nichts einschränken lassen möchten, ist die PLANAM Stretchline Kollektion immer der passende Begleiter. Das Mischgewebe mit einem hohen Anteil an verstärkter Baumwolle und Elastan garantiert Passform und Tragekomfort.

  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und Patte mit Klett
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Klett
  • Reflexapplikationen an den Armen und im Rückenbereich
  • Frontreißverschluss mit Patte und Klett
  • Stehkragen und Kinnschutz
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klett

Material:

  • Oberstoff: 64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3 % Elastan
  • ca. 265 g/m³
  • Futter: 96 % Polyester, 4 % Elastan
  • ca. 110 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
antharzit
Größe:
50
Typ:
Bundjacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,45*
€ 34,25*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,68*
€ 35,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,72*
€ 35,88*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,93*
€ 36,15*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,79*
€ 42,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,20*
€ 50,218
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,52*
€ 48,2188
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,83*
€ 45,0177
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,27*
€ 43,1613
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,53*
€ 39,9007
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,79*
€ 34,2601
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6600024
ab € 25,54*
Ähnlich
Planam
6601024
ab € 25,53*
Ähnlich
Planam
6601025
ab € 25,50*
Ähnlich
Planam
6601026
ab € 25,52*
Ähnlich
Planam
6601027
ab € 25,54*
Ähnlich
Planam
6601028
ab € 25,48*
Ähnlich
Planam
6601029
ab € 25,56*
Ähnlich
Planam
6601042
ab € 25,44*
Ähnlich
Planam
6601044
ab € 25,55*
Ähnlich
Planam
6601046
ab € 25,48*
Ähnlich
Planam
6601048
ab € 25,48*
Ähnlich
Planam
6601052
ab € 25,50*
Ähnlich
Planam
6601054
ab € 25,58*
Ähnlich
Planam
6601056
ab € 27,57*
Ähnlich
Planam
6601058
ab € 27,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.