Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Stretchline Bundjacke marine Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Stretchline Bundjacke marine Gr. 50
PLANAM Stretchline Bundjacke marine Gr. 50
PLANAM Stretchline Bundjacke marine - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-pla6602050
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6602050
EAN/GTIN:
     4030913974958
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Für alle, die viel in Bewegung sind und sich durch nichts einschränken lassen möchten, ist die PLANAM Stretchline Kollektion immer der passende Begleiter. Das Mischgewebe mit einem hohen Anteil an verstärkter Baumwolle und Elastan garantiert Passform und Tragekomfort.

  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und Patte mit Klett
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Klett
  • Reflexapplikationen an den Armen und im Rückenbereich
  • Frontreißverschluss mit Patte und Klett
  • Stehkragen und Kinnschutz
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klett

Material:

  • Oberstoff: 64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3 % Elastan
  • ca. 265 g/m³
  • Futter: 96 % Polyester, 4 % Elastan
  • ca. 110 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
50
Typ:
Bundjacke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,57*
€ 35,17*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,65*
€ 35,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,87*
€ 36,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,17*
€ 37,52*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,78*
€ 42,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,42*
€ 50,4798
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,14*
€ 48,9566
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,17*
€ 45,4223
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,1494
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,04*
€ 40,5076
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,2482
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6600024
ab € 25,48*
Ähnlich
Planam
6601024
ab € 25,49*
Ähnlich
Planam
6602024
ab € 25,51*
Ähnlich
Planam
6602025
ab € 25,48*
Ähnlich
Planam
6602026
ab € 25,65*
Ähnlich
Planam
6602027
ab € 25,58*
Ähnlich
Planam
6602028
ab € 25,60*
Ähnlich
Planam
6602029
ab € 25,57*
Ähnlich
Planam
6602042
ab € 25,64*
Ähnlich
Planam
6602044
ab € 25,66*
Ähnlich
Planam
6602046
ab € 25,69*
Ähnlich
Planam
6602048
ab € 25,54*
Ähnlich
Planam
6602052
ab € 25,49*
Ähnlich
Planam
6602054
ab € 25,49*
Ähnlich
Planam
6602056
ab € 28,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.