Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Schnürstiefel profi-Leopard mit Stoßkappe S3, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
bau-Schnürstiefel profi-Leopard mit Stoßkappe, S3, Gr. 39
bau-Schnürstiefel profi-Leopard mit Stoßkappe, S3, Gr. 39
Artikel-Nr.:
     415AS-profi11646
Hersteller:
     Ludwig
Herst.-Nr.:
     11646
EAN/GTIN:
     4016092116464
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Bau-Schnürstiefel profi-Leopard mit Stoßkappe S3

Produktbeschreibung:

  • Zehenschutzkappe aus Aluminium
  • mit Stoßkappe,
  • durchtrittsichere Dyneema-Vlieseinlage
  • rutschfeste, kälteisolierte und transparente TPU-PU-Laufsohle
  • antistatische Einlegesohle, öl- und benzinbeständig
  • Geleinlage im Fersenbereich
  • abgepolsterter Schaftabschluss
  • wasserbeständig, mit Ringösenschnürung,
  • sportliche Optik
  • Sicherheitsstufe: S3
  • Gewicht: 1,7 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Typ:
Schnürstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,12*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,85*
€ 133,1015
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,80*
€ 127,092
pro Paar
ab 3 Paar
€ 104,06*
€ 123,8314
pro Paar
ab 4 Paar
€ 101,32*
€ 120,5708
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,21*
€ 113,2999
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,28*
€ 111,0032
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,12*
€ 94,1528
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig
11645
ab € 78,47*
Ähnlich
profibau
59958
ab € 55,67*
Ähnlich
profibau
11780
ab € 83,88*
Ähnlich
profibau
17320
ab € 57,23*
Ähnlich
profibau
16311
ab € 39,85*
Ähnlich
profibau
15580
ab € 59,63*
Ähnlich
profibau
15880
ab € 60,79*
Ähnlich
Ludwig
60313
ab € 94,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.