Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutz-Stöpsel, Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Gehörschutz-Stöpsel, Paar
Gehörschutz-Stöpsel, Paar
Artikel-Nr.:
     415AS-profi16910
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     16910
EAN/GTIN:
     4016092169101
Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
Bügelgehörschutz
Gehörschutz
Gehörschutz-Stöpsel

Gehörschutz-Stöpsel für optimaler Schallschutz und Tragekomfort.

Produktbeschreibung:

  • komfortabel
  • universelle Größe
  • hygienisch
  • wirksam
  • bis zu 3 mal auswaschbar
  • SNR-Wert: 28 dB
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Typ:
Gehörschutzstöpsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 42.000 Paar
Mindestbestellmenge: 84 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 84 Paar
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Paar
ab 168 Paar
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Paar
ab 252 Paar
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Paar
ab 336 Paar
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Paar
ab 420 Paar
€ 0,90*
€ 1,071
pro Paar
ab 840 Paar
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Paar
ab 42000 Paar
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
17209
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.