Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Warnbekleidung
>
Warnweste
>
Artikel
Warnweste OSKAR mit Klettverschluss, fluoreszierend orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415AS-profi17171
Hersteller:
profibau
Herst.-Nr.:
17171
EAN/GTIN:
4016092171715
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
Produktbeschreibung:
5 x waschbar bei 60°C
einzeln im PE-Beutel verpackt
mit Klettverschluss
Universal-Größe
Kategorie: CE-Cat.2
Weitere Informationen:
Farbe:
fluoreszierend orange
Material:
100 % Polyester
Typ:
Warnschutz-Weste
... >
Arbeitsbekleidung
>
Westen
>
Warnschutz-Weste
Weitere Suchbegriffe:
Warnschutzweste
,
Warnweste
,
warnschutzweste orange universalgröße
,
kennzeichnungswesten
,
kennzeichnungsweste orange
,
Arbeitsschutz
,
Arbeitsschutzbekleidung
,
profi-baubedarf
,
Schutzbekleidung
,
Schutzkleidung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
Preis gilt ab 36.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warnweste ERNST mit Doppelring, floureszierend orange
profibau
15331
ab € 6,90*
Ähnlich
Warnweste HARALD mit Klettverschluß, fluoreszierend gelb
profibau
17287
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen