Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Warnweste HARALD mit Klettverschluß, fluoreszierend gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnweste HaRaLD mit Klettverschluß, fluoreszierend gelb
Warnweste HaRaLD mit Klettverschluß, fluoreszierend gelb
Artikel-Nr.:
     415AS-profi17287
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     17287
EAN/GTIN:
     4016092172873
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste

Produktbeschreibung:

  • 5 x waschbar bei 60°C
  • einzeln im PE-Beutel verpackt
  • mit Klettverschluss
  • Universal-Größe
  • Kategorie: CE-Cat.2
Weitere Informationen:
Farbe:
fluoreszierend gelb
Material:
100 % Polyester
Typ:
Warnschutz-Weste
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzweste, Warnweste, warnweste en 471 gelb, kennzeichnungswesten, warnschutzweste gelb, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzbekleidung, profi-baubedarf, Schutzbekleidung, Schutzkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
15331
ab € 6,92*
Ähnlich
profibau
17171
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.