Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckhandschuhe Yes Glove Grip mit Noppen Gr. XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Allzweckhandschuhe Yes Glove Grip mit Noppen Gr. XL
Allzweckhandschuhe Yes Glove Grip mit Noppen Gr. XL
Artikel-Nr.:
     415AS-schull42913
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     42913
EAN/GTIN:
     9002588429137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh

Produktbeschreibung:

  • mit Nitril Beschichtung und Noppen
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
4
Durchstichkraft:
1
Farbe:
schwarz/grau
Größe:
XL
Material:
Nitril
Typ:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 12.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 24 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Paar
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Paar
ab 72 Paar
€ 4,80*
€ 5,712
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Paar
ab 12000 Paar
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
42641
ab € 1,95*
Ähnlich
Schuller
42741
ab € 5,05*
Ähnlich
Schuller
42622
ab € 1,68*
Ähnlich
Schuller
42911
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.