Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop-Stiefel Acifort Heavy Duty full safety grün/schwarz Gr. 47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dunlop-Stiefel Acifort Heavy Duty full safety grün/schwarz Gr. 47
Dunlop-Stiefel Acifort Heavy Duty full safety grün/schwarz Gr. 47
Dunlop-Stiefel Acifort Heavy Duty full safety grün/schwarz Gr. 47, Sohle
Dunlop-Stiefel Acifort Heavy Duty full safety grün/schwarz Gr. 47, Rückseite
Dunlop-Stiefel Acifort Heavy Duty full safety grün/schwarz Gr. 47, Front
Artikel-Nr.:
     415AS-wat7-3750-47
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     7-3750-47
EAN/GTIN:
     8713197346142
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Acifort ist ein Gemisch aus PVC und Gummi und wurde für jeden Industriezweig speziell entwickelt. Die einzigartige Komination aus PVC, Nitrilgummi und Polymeren sorgt für einen länger haltbaren, verschleißfesteren und bequemen Stiefel.

Produktbeschreibung:

  • EN ISO 20345:2011 S5 SRA
  • ölbeständig
  • ausgezeichnete Griffigkeit durch SRA-zertifizierte Außensohle
  • sehr haltbarer, verschleiß- und reißfester Schaft
  • zusätzlicher Knöchelschutz für optimalen Schutz
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
47
Norm ISO:
EN ISO 20345:2011
Sicherheitsklasse:
S5
Typ:
Gummistiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,12*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 38,92*
€ 46,3148
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,19*
€ 44,2561
pro Stück
ab 15 Stück
€ 36,23*
€ 43,1137
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,28*
€ 41,9832
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,54*
€ 38,7226
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,39*
€ 37,3541
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 28,12*
€ 33,4628
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
LP8KU01.37-37
ab € 81,75*
Ähnlich
Dunlop
LP8KL01-37
ab € 85,57*
Ähnlich
Dunlop
103346-37
ab € 52,70*
Ähnlich
Dunlop
7-3750-39
ab € 28,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.