| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-wat7-6120-45 Herst.-Nr.: 7-6120-45 EAN/GTIN: 8713197051794 |
| |
|
| | |
| Dunlop Schutzstiefel - Purofort FieldPro. Die zuverlässige Wahl für Fachleute aus Landwirtschaft und Industrie Produktbeschreibung: - perfektionierte Passform mit Dunlops innovativer Snug-fit Passform, die ein Verrutschen der Ferse verhindert
- zertifizierte Stahl-Schutzkappe und Zwischensohle
- Schnitt- und abriebfestes Purofort garantiert lang haltende Sicherheit
- SRC-zertifizierte Professional Außensohle für hervorragende Griffigkeit auf dem Boden
- Außensohlenkanäle: leiten Schlamm und Wasser in die Umgebung ab, für Sicherheit mehr
Weitere Informationen: | | Farbe: | oliv/schwarz | Größe: | 45 | Typ: | Gummistiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Kinder-Gummistiefel, Kindergummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, pu-stiefel s5, arbeitsstiefel, baustiefel s5 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 54,78* | € 59,40* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 49,57* | € 63,45* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 48,15* | € 67,98* | | | | | 23 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 58,62* | € 70,76* | | | | Lager 415 | | | | 3 | | pro Paar | € 6,95* | ab € 59,81* | € 81,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Paar ( entspricht € 245,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|